温度計 :「LED緑」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。無操作時15秒経過後に自動電源オフ。HACCPチェック機能LED搭載。放射率変更可能。アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-30~250
アズワン品番64-3728-99-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥34,980
税込¥38,478
17日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。無操作時15秒経過後に自動電源オフ。HACCPチェック機能LED搭載。放射率変更可能。アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-30~250
アズワン品番64-3728-99-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥34,980
税込¥38,478
17日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。無操作時15秒経過後に自動電源オフ。HACCPチェック機能LED搭載。放射率変更可能。アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-30~250
アズワン品番64-3728-99-20
校正証明書一般校正
1個
¥32,980
税込¥36,278
17日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-20
校正証明書一般校正
1個
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥21,980
税込¥24,178
14日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥21,980
税込¥24,178
14日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。