温度計 :「検温 計」の検索結果
関連キーワード
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。
音と画面の色でその場でお知らせします。
検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要)
発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。
(※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む)
精度±0.3℃
検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー
液晶サイズ7インチ
解像度1024×600
推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満)
LCD仕様IPS
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125
測定距離(m)可能:約0.7~1.2
付属品背面プレート、専用ACアダプタ、本体取付用ビス×2、壁面取付用ビス/アンカー1セット
材質金属+樹脂
色ブラック
質量(g)380
電源5.5V/3A ACアダプタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×191×21
機能人物登録最大3000件(顔登録可能な人数)
データ出力csv形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)
液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応
インターフェースΦ5.5電源ソケット、リセットボタン、Wi-Fi、LANポート、アラームポート
使用環境室内用/温度:-10~40℃、検温環境:16~35℃/湿度:95%以下
測定範囲(cm)(温度)約50~90
温度測定精度±0.3℃
設置方法標準:背面スタンドまたは壁面設置
LED白色LED:1W、赤外線LED:2W
データ記録件数最大100000件(本体ローカル保存)
音声マイク / スピーカー
ビデオ仕様1280×720(デュアルレンズ)H.264/H.265
1個
¥128,800
税込¥141,680
4日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。