温度計 :「小型 デジタル温度計」の検索結果
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。
プローブ一体型。
IP67の防水防塵仕様。
ドイツ国内製造。
用途食品、化学など
特性防水防塵
寸法(mm)108×54×28
質量(g)130
測定範囲(℃)-70~250
精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)
保護等級IP65
電池寿命(時間)5000以上
電池単3×2本
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH
プローブ仕様Pt1000Φ1.5mm心温用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。
プローブ一体型。
IP67の防水防塵仕様。
ドイツ国内製造。
用途食品、化学など
特性防水防塵
寸法(mm)108×54×28
質量(g)130
測定範囲(℃)-70~250
精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)
保護等級IP65
電池寿命(時間)5000以上
電池単3×2本
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH
プローブ仕様Pt1000Φ3mm浸漬
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。
プローブ一体型。
IP67の防水防塵仕様。
ドイツ国内製造。
用途食品、化学など
特性防水防塵
寸法(mm)108×54×28
質量(g)130
測定範囲(℃)-70~250
精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)
保護等級IP65
電池寿命(時間)5000以上
電池単3×2本
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH
プローブ仕様Pt1000Φ3mm心温用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。