棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃
アズワン品番67-2538-44
1本
¥10,980
税込¥12,078
91日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃
アズワン品番67-2538-47
1本
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃
アズワン品番67-2538-48
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃
アズワン品番67-2538-46
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃
アズワン品番67-2538-43
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃
アズワン品番67-2538-42
1本
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。