顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)
トラスコ品番243-7814
質量(kg)7.5
消費電力(W)20
測定範囲(℃)垂直30°、水平30°
使用電圧(V)AC100~240
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26
測定時間(秒)0.5以下
保証期間1年間
周囲温度(℃)16~40
モニタ8インチ 高解像度モニター
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel
測定距離(m)0.4以下
測定精度(℃)±0.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
六枚レンズで強光、強風を遮断。
赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。
-20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。
AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。
対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途室内・室外兼用温度測定器
品番TM-0003
寸法(mm)227×120×30
質量(kg)2
モニタ8インチ 高解像度モニター
カメラ仕様200万ピクセル
視野角垂直60° 水平85° 対角線90°
速度識別速度:<300MS
警報温度設定範囲(℃)37.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
お店・オフィス・ホテルに簡単に設置ができる。
触れずに素早く測れる非接触式温度計。
備えあれば間違いなし。1秒測定します。
用途温度計
寸法(mm)110×80×24.5
品番HC-T01
測定方式非接触式
精度(℃)±0.2
測定時間(秒)1
測定距離約3~15cm
主材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。