温度計 :「ドア センサー 安全」の検索結果
シンプル操作と軽量コンパクトで安心!はじめてでも使いやすい!。LEDライト内蔵・約8時間のバッテリー。視野角50°の広角レンズでアウトドアや業務用にも!。1タッチで簡単測定・撮影!わかりやすいシンプル設計。80×60の赤外線解像度で、温度のムラや異常をしっかり可視化!。NETD<40mK の高感度センサーでわずかな温度差も逃さず検知!。3.2インチの大画面ディスプレイと広範囲な視野角でクリアな表示。高輝度LEDライト内蔵で、暗所や配電盤内でも同時に可視画像を記録可能。静止画保存可能(JPG)&内蔵メモリ搭載(4GB eMMC)。USB-C接続でPCと簡単連携/データ転送もラクラク。IP54の防塵・防滴仕様・屋外でも安心!
仕様ファイル形式:JPEG、フォーカスモード:フォーカスフリー、レーザーポインタ:〇、連続駆動時間:8時間
付属品Type-C充電ケーブル1本・取扱説明書
質量(g)290
温度範囲(℃)-20~550
分解能温度:50mK
温度精度±2℃(または±2%)
ディスプレイ2.4インチLCDスクリーン
解像度赤外線:96×96px
保証期間1年
視野角50°×50°、瞬時:8.89mrad
内蔵電池リチウム電池(3350mAh)
撮影距離(m)最短:0.1
サイズ(mm)200×120×60
記録メディアeMMC(4GB)
防水保護等級IP56
フレームレート25Hz
1式
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。