5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃)-40~260 質量(g)約27(電池、シースホルダー含む) 電源CR2032形ボタン電池1個 最小表示0.1℃ 測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17 電池寿命約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm)2.2 防水性IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 特性防水 付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書 電源CR2032リチウム電池 1個 最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃ 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能。金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能。上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
用途加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に強い防水形中心温計 IPX7。99個の測定データをメモリー。温度プローブ先端は極細のΦ2mm。簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)。温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能。温度だけの簡単メモリーも可能
用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに 特性防水 質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む) 電源CR2450リチウム電池1個 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-40.0 ~ 220.0 測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178 表示範囲-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ ) 電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時) 測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18) タイマーカウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月 先端径(Φmm)2 防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) 表示間隔約1秒
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。 質量(g)約120(電池含む) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-50~+300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29 付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421) トラスコ品番480-8363 電源単4形乾電池2本 精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲) 電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g 温度表示方式デジタル 特性防水 関連資料(0.47MB) 温度計の種類中心温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷