4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約385(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1 測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203 使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=100:1(距離Dが5m以上の場合) 仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形乾電池2本 最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234 電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理 質量(g)約426(乾電池含む) 電源単3形乾電池2個 最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上) 測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176 使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満 電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合) 表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による) 放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95) 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 応答速度約1秒(90%) 保存形式CSV形式 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 容量(GB)4~32 応答波長(μm)8~14
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)