温度計 :「PID制御」の検索結果

温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sifam Tinsley RE シリーズ温度コントローラには、オン / オフ及び PID 制御機能が搭載されています。この温度コントローラは、現場で選択可能な制御出力をサポートします(ユーザーが選択可能)。コンパクトなサイズで、前面は IP50 等級です。主に産業用プロセスコントローラとして使用されます。7 セグメント LED デュアル高コントラストディスプレイ
仕様●出力タイプ:リレー、SSR●電源電圧:85 → 270 V●サイズ:52 x 52mm●入力数:2●出力数:2●コントロールタイプ:オン / オフ、PIDコントローラ●実装タイプ:パネル取り付け アズワン品番65-7313-76
1個
22,980 税込25,278
欠品中