温度計 :「デジカメ ケース」の検索結果
関連キーワード
45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ
温度測定範囲(℃)-20~550
精度(℃)±2または±2%(環境温度25
ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD
温度分解能(℃)<0.05
画素数240×180
バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間
パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
モデルFLIR E6 PRO
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。
仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ
温度範囲(℃)計測:ー20~550
精度±2℃または±2%(環境温度25℃)
充電時間リチウムイオン電池/2時間
ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD
温度分解能(℃)<0.04
モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
画素数320×240(ピクセル)
空間分解能(mrad)IFOV:1.8
稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃)
最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~
モデルFLIR E8 PRO
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。