絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • testo(テストー)(22)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • マザーツール(3)
  • カスタム(2)
  • カイセ(2)
  • Flir(フリアーシステムズ)(2)
  • エー・アンド・デイ(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • STS(1)
  • 安立計器(1)
  • bitstrong(1)
  • HIKMICRO(1)
  • ICI(1)
測定範囲(℃)
  • -20~550(2)
  • -20~650(1)
  • -50~500(1)
  • -200~1370(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温度計 :「USBケース」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO赤外線サーモグラフィイチネンTASCO
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。
仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ温度範囲(℃)計測:ー20~550精度±2℃または±2%(環境温度25℃)充電時間リチウムイオン電池/2時間ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.04モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数320×240(ピクセル)空間分解能(mrad)IFOV:1.8稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃)最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~モデルFLIR E8 PRO
赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO赤外線サーモグラフィイチネンTASCO
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ温度測定範囲(℃)-20~550精度(℃)±2または±2%(環境温度25ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.05画素数240×180バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイモデルFLIR E6 PRO
電気/機械用サーモグラフィE76(42) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(42)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
電気/機械用サーモグラフィE76(24) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(24)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
高精度放射温度計小スポットタイプ イチネンTASCO高精度放射温度計小スポットタイプイチネンTASCO
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
測定波長…8~14μm測定温度範囲…ー50~500℃出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力1(4~20mA、分解能0.24μA)電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)精度定格2…〔USB出力〕 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃] ±1℃以内 [0~200℃] ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃] 〔電流出力〕 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内繰返し性3(再現性)…0.5℃以内応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)標的サイズ4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)5使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと電源…DC12~24V/USBバスパワー消費電流…30mA以下(DC24V時)ケース材質…アルミニウムサイズ…W32×D58×H40mm質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)照準…設置ゲージ付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。
測定範囲(℃)-50~500
電気/機械用サーモグラフィE54(24) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE54(24)イチネンTASCO
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能クラス最高画質モデル名…FLIR E54熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mradスポット/ボックス…3/1デジタルズーム1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…手動液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー精度±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650
4ch デジタル温度計 イチネンTASCO4ch デジタル温度計イチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
同時に4点の温度計測ができ、かつ一画面に表示もできるので、同時温度比較計測をするのにとても便利です。
測定範囲(℃)-200~+1370(K TYPE)セット内容デジタル温度計本体、K熱電対素線プローブ×2本、専用解析ソフト、USBシリアルケーブル、乾電池、ケース寸法(mm)196×65×36質量(g)285(電池含まず)電源006P、9V、アルカリ乾電池×1本表示分解能0.1℃入力K熱電対4ch精度(℃)±(測定値の0.1%+0.7℃)機能最大値、最小値、平均値表示、T1-T2差表示、データロガー機能、バックライト使用環境0~+50℃、0~80%RH(結露なきこと)インターバル(記録)1秒~59分59秒サンプリング周期1回/1秒記憶データ数16000データ×4ch保存環境-20~+60℃、0~70%RH(結露なきこと)端子ミニオメガプラグ式温度表示方式デジタル
温度計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら