温度計 :「アラーム」の検索結果
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ヒートショック対策に室内温度のチェックができます。
長湯防止や半身浴などに便利なタイマー付温度計
5分、10分、15分、20分の時間をはかれます
逆さにすると液晶表示が回転してフックとして使用できます(耐荷重:100g)
濡れた手でも使える防水IPX4
磁石で壁につけても使用できる。
仕様●サイズ:幅80×奥行21×高さ160mm●重量:約91g●材質:ABS樹脂●電源:単4形乾電池×1●温度表示範囲:-9.9~50.0℃●温度測定間隔:約30秒●タイマーセット時間:5、10、15、20分●アラーム鳴動時間:約10秒●使用環境温度:0~40℃●防水仕様:JIS C 0920 IPX4
アズワン品番67-7235-33
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。