温度計 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g アズワン品番65-2175-69
1個
3,100 税込3,410
当日出荷

1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-400 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様EA742HD-11用K熱電対温度センサー サイズ直径0.32×10m
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+250℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-250 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ) アズワン品番65-9271-71
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

1個
9,640 税込10,604
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-69
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70 アズワン品番65-9271-70
1本
8,660 税込9,526
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-73
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-72
1本
15,200 税込16,720
翌日出荷

1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

1個
42,900 税込47,190
翌日出荷

仕様EA742HD-11用T熱電対温度センサー サイズ直径0.32×10m
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

1個
77,000 税込84,700
翌日出荷

1個
120,000 税込132,000
翌日出荷

仕様4ポイントレーザー付 サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm 電源単3電池×3本(付属) 測定範囲(℃)‐30/600 分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH 精度(℃)±1℃(0/99.9℃) 機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ 放射率0.10/1.00(設定可) 距離係数50:1
1個
73,000 税込80,300
翌日出荷

用途耐圧・水温測定 温度範囲(℃)‐30/100℃ コード長さ(m)10m
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

用途低温用静止表面 測定範囲(℃)‐30/250 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

用途中・高温 測定範囲(℃)0/800 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径4.8×500
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

用途防水型低温 測定範囲(℃)‐30.0/199.9 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径3.0×120
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

用途耐圧・水温測定 測定範囲(℃)‐30.0/100.0 コード長さ(m)10 センサー寸法(mm)直径17.0×123
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

測定温度(℃)-40~250 付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書 材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123 電源単4形アルカリ電池×2本 コード長さ(m)約0.7 測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171 分解能0.1℃ 機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます 寸法(Φ×mm)センサー:3×100 アズワン品番64-2255-70 防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

用途中温・静止表面 測定範囲(℃)0/600 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径25×40(先端部)
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

用途ロング静止表面 測定範囲(℃)0/600 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径17×21(先端部)
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

用途中温用静止表面L型 測定範囲(℃)‐30/600 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径17×30(先端部)
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

用途中・高温・静止表面L型 測定範囲(℃)0/800 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+120℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-120 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
19,700 税込21,670
翌々日出荷

用途空調用伸縮タイプ 材質C2680 寸法(mm)13(W)×220(D)×13(H) 質量(g)約110 測定範囲(℃)-40~+200 コード長さ(m)約1 センサー寸法(mm)Φ7~1.3×220~900 アズワン品番64-2255-64 防水性なし
1個
14,600 税込16,060
8日以内出荷

仕様●精度:-40~1200℃●センサー部:Φ5×80mm●先端:Φ12mm●1.18mケーブル付●EA701AJ、EA742DS、DT用●L字型高速応答センサー 測定範囲(℃)-60~300 アズワン品番65-9271-74
1個
33,000 税込36,300
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング