温度計 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果
関連キーワード
熱画像専用
19,200画素の高解像度な熱画像
温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示
熱画像をJPEGファイル形式で保存可能
軽量小型設計のため、携帯性に優れています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ)
アズワン品番65-2166-96
1台
¥178,000
税込¥195,800
8日以内出荷
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書
寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110
質量(g)約94(電池含む)
電源CR2450形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー)
表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲)
精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220)
電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時)
アズワン品番65-2166-86
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。
距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。
非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)
アズワン品番65-2166-87
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。