温度計 :「冷蔵庫用温度計」の検索結果
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
商品豆知識
リーズナブル価格
材質プラスチック
寸法(mm)125(W)×8(D)×31(H)
測定範囲(℃)-40~20
アズワン品番64-2259-03
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
コンパクトサイズで場所をとりません
材質プラスチック
寸法(mm)20(W)×20(D)×210(H)
測定範囲(℃)-50~50
アズワン品番64-2259-02
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。