220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

付属品マグネット 材質本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス 寸法(mm)65(W)×23(D)×220(H) 質量(g)120 測定範囲(℃)現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50 1目盛(℃)1 精度(℃)-20~50:±2、それ以外:±4 アズワン品番64-7913-14
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

1個
3,600 税込3,960
当日出荷

エスコ品番EA701MA-1 関連資料取扱説明書(0.14MB)
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

1個
1,390 税込1,529
当日出荷

ガラス貼付タイプ
測定範囲(℃)-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい) エスコ品番EA728GH-10 材質プラスチック 寸法(mm)75×75 設置方式ガラス貼付 温度表示方式アナログ
1個
特価
349 税込384
当日出荷

1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
2,400 税込2,640
欠品中

1本
575 税込633
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ソフトケース付 サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 測定範囲(℃)‐50/300 精度±0.5℃(‐30/70℃) 分解能0.1℃ 機能最小値、最大値、ホールド表示 防水性IP67
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番EA701SA-20 測定範囲(℃)-30~400 特性防水
1個
48,200 税込53,020
当日出荷

バイメタルを利用した工業用温度計です。
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(℃)-30/+50 エスコ品番EA728G-37 材質プラスチック 全長(mm)205 寸法(幅W×高さH)(mm)45×205 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
385 税込424
当日出荷

寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H) 質量(g)約56(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池×1個(付属) 測定範囲(℃)-40~+69.9 測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲) センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む) 分解能(℃)0.1 アズワン品番65-2175-68
1台
2,800 税込3,080
当日出荷

温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H) 質量(g)109 電源単4電池×1本(付属) 測定範囲(℃)-26~250 分解能(℃)1 センサーコード長(m)1 アズワン品番64-2258-86
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付 サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm 電源CR2032×2個(付属) 測定範囲(℃)‐50/275 精度±0.5℃(‐30/99.9℃) 分解能0.1℃ 機能オートホールド、アラーム プローブ長(mm)55mm 防水性IP67
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む) 電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属) 測定範囲(℃)-50~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114 分解能0.1 機能温度センサー、サーミスタ サンプリング2回/1秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと) プローブ長(mm)6×1.5 測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
1台(1台)
7,660 税込8,426
翌日出荷

温度計の種類棒状温度計 温度表示方式棒状目盛 ホワイト 設置方式壁掛け
1個
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,870 税込3,157
当日出荷

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-400 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g アズワン品番65-2175-69
1個
3,100 税込3,410
当日出荷

仕様感温部径:8mm感温部長(mm):200 材質ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304 質量(g)120 1目盛(℃)5 ケース外径(Φmm)80 ダイアル直径(Φmm)75 アズワン品番65-2175-73
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。 収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品プローブキャップ 寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m 質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む) 電源単4電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-50~+300 精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300) 分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1 電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと) 防水性IP65準拠
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

エスコ品番EA722CA-7A 関連資料取扱説明書(0.2MB)
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

エスコ品番EA728AC-24 関連資料使用方法説明(0.06MB)
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

温度範囲(℃)-40~50℃ エスコ品番EA722CB-10 寸法(mm)41(W)×144(H)mm 全長(mm)144 ケーブル長(m).0.7 測定精度±2℃ 機能グネット付ホルダー 使用場所冷蔵庫 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

アルコール入(赤液) 樹脂ケース入 ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。) 洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。 吊り下げて使用、保管ができます。 ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
仕様●測定範囲:0℃~200℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:300mm●直径:Φ6mm●重量(g):21●材質:本体:ガラス感温液:着色精製白灯油ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 アズワン品番65-2170-55
1本
575 税込633
翌日出荷

エスコ品番EA722CA-8 関連資料取扱説明書(0.1MB)
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
35,500 税込39,050
翌日出荷

仕様ホールド機能 サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm 電源CR2032×1個(付属) 測定範囲(℃)‐25/250 分解能0.1℃ 精度(℃)±1℃(‐2/40℃) 放射率0.95(固定) 距離係数1
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110 質量(g)約94(電池含む) 電源CR2450形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー) 表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲) 精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220) 電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時) アズワン品番65-2166-86
1台
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

特性防水 エスコ品番EA728AS-21
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷