隔測温度計 EA727-1-5エスコ翌日出荷
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ温度計の種類隔測式