温度計 :「KEIYO」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)150 エスコ品番EA722AC-150
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

全長(mm)300 エスコ品番EA722AC-300
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304 形状アングル形 測定範囲(℃)0~50 1目盛(℃)1 材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) 取付ねじR1/2”(真鍮) ケース外径(Φmm)121 ダイアル直径(Φmm)94 使用場所屋外用 防水性IP65相当
1個(1個)
18,700 税込20,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304 形状アングル形 測定範囲(℃)0~100 1目盛(℃)2 材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) 取付ねじR1/2”(真鍮) ケース外径(Φmm)121 ダイアル直径(Φmm)94 使用場所屋外用 防水性IP65相当
1個(1個)
18,700 税込20,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)