-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプbitstrong5日以内出荷
・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。・可視光画像とサーマル画像を0%~100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。・-20℃~+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01~1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。
用途使用例:・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)・研究開発分野での熱挙動解析・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)・食品・製造工程の温度管理仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語)質量(g)323使用温度範囲(℃)-20~+50電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池測定精度-15℃~+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃~+15℃:±4℃感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7温度測定範囲(℃)-20~+550対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB)解像度【可視光カメラ】300,000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120 × 90ピクセル視野角26°× 19°保存形式【静止画】JPG【動画】MP4検出波長8~14 μm放射率設定0.01~1.00(調整可能、出荷時0.95)フォーカス固定パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶保管温度範囲(℃)-20~+60連続動作時間2~3時間関連資料(0.82MB)設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替焦点距離最短0.5m(固定フォーカス)フレームレート25Hz画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17保存湿度(%RH)40~75USBType-C
固定式非接触温度計bitstrong6日以内出荷
・赤外線センサーにより、非接触で安全に検温できます。・長時間コードレスで使用できる充電池、入手が容易で臨時に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電の多様な電源で稼働します。・メモリー機能により、至近32データを簡単に呼び出せます。・測定対象(体温/物体)、言語(英語/中国語)、音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、低体温検知時の再計測アナウンスの有無などの設定ができます。・発熱、低体温のアラームは、アナウンスと同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・正常の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセルが可能です。・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上、床に設置できます。※3.7V 18650リチウムイオン充電池、USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、病院、イベント会場、公共施設などの入り口、受付での発熱者監視。寸法(mm)112×80×59質量(g)118(電池含まず)電源(V)3.7 18650リチウムイオン充電池×1本(付属)または、1.5 単3型乾電池×3本(別売)DC 4.2~5 USB電源アダプター(別売)+USBケーブル(付属)測定方式赤外線センサー分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5電池寿命7(18650リチウムイオン充電池フル充電)(日)測定温度範囲(℃)体温:32~43、物体:0~100測定精度(℃)温度:±0.2(35~42)、±0.3(その他)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980
広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)税込¥175,780¥159,800