温度計 :「50角 フレーム」の検索結果
P120Vはポケットにすっぽり収納できるコンパクトサイズの赤外線サーモグラフィカメラです。
電気設備・機器のメンテナンスや建物の検査に最適で、いつでもすばやく正確な熱検査ができます。
快適な使用感:レンズ部とグリップ部が干渉しない合理的なレイアウトと良好な人間工学的デザイン。
3.5インチタッチスクリーン:解像度320×240ピクセルハイライトLCDディスプレイを採用。
広い温度測定範囲:-20~150℃と150~400℃の温度帯自動切替機能つき。
温度追跡およびアラーム機能:全画面またはターゲット範囲の最大/最小温度の追跡とアラーム機能を装備しています。
Wi-Fi対応:Wi-Fi接続によってワイヤレスのメディア共有が可能です。
仕様【熱感度/NETD】60mk、【測定スポット】センタースポット(追加測定スポット×1)
寸法(mm)133×87×24
質量(g)240
測定範囲(℃)-20~150、100~400(自動切替)
精度±2℃または±2%のいずれか大きい方)
保護等級IP54
検出器120×90 ピクセルピッチ17μm、VOx
記録媒体4GBの内蔵メモリ(画像500枚以上保存可能)
バッテリー内蔵充電式リチウム電池(取外し不可)
表示機能【カラーパレット】6種(ホットアイアン、ブラックヒート、ヒートアイアン、ホワイトヒート、メディカル、アークティック)
視野角50°×38°
警告【最大および最小温度】あり(オン/オフ/フラッシュ)
表示モード熱画像、可視光、ピクチャーインピクチャー、MIF
フォーカスフォーカスフリー
フラッシュモードあり(オン/オフ/フラッシュ)
デジタルズームスムースズーム 最大8×
インターフェイスType-C(PCでの画像データ送信用)
バッテリー稼動時間≧2時間(WiFiオフ時)
フレームレート15Hz/9Hz
画面仕様3.5インチLCDタッチスクリーンディスプレイ
Wi-Fiあり
スペクトル範囲7.5~14μm
落下耐久(m)1
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。