温度計 :「撮影用 スクリーン」の検索結果

温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質 高感度VOx検出器(NETD < 40 mK)により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 複数の画像モード サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードをお好みで選択できます。 迅速な温度測定 プリセットによるフルスクリーン測定で、一目瞭然。測定プリセット センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ。 Wi-Fiコネクティビティ 内蔵のWi-FiとHIKMICRO Viewer Appでモバイル機器と接続し、撮影した画像をすぐに共有することができます。 革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用すると、Bシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板や組立部品のような小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能です。 高温アラーム スピーカーとフラッシュライトを内蔵しており、高温を音声と映像で知らせます。 高速画像周波数 25Hzの高速画像により、パンニングや移動中の測定もスムーズに行えます。 3.2インチカラー液晶ディスプレイ 3.2インチLCDは、同カテゴリーの他の製品よりも75%大きい画面を提供します。 ヒクミクロアナライザーソフトウェア 付属のソフトウェアにより、撮影した画像のサーモグラフィー情報を点、線、矩形、円、多角形で解析し、レポートを作成することが可能です。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264 × 2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、オフ、レベル・スパンモード:自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ、最大60秒 テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約54時間 質量(g)約218 周波数(Hz)25(画像) 温度範囲(℃)-20~ 400 測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃、 物体温度0℃以上の場合 保護等級IP54 検出器ピッチ:12 μm 記録媒体microSD16GB インターフェースUSB Type-C 輝度手動調整(画面) 電池リチウムイオンバッテリー(充電式) 解像度赤外線:192×144、空間(IFOV):3.43 mrad、ディスプレイ:640 × 480 3.5インチLCDタッチスクリーン 三脚取付ねじUNC 1/4”-20 落下距離(m)2 焦点距離(mm)3.5 充電時間(時間)約2.5(フル充電時) 動作時間約4時間 LED対応 モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP 寸法(縦×横×高さ)(mm)85.2 ×138.5 ×23.6 撮影距離(m)Min.フォーカス:0.3 記録ファイル形式動画:MP4 フォーカスFocus Free 動作温度(℃)-10~50 F値F1.1 保管温度範囲(℃)-20~60 デジタルズーム1×~4×連続 BluetoothBluetooth 4.2 測定視野角(°)FOV:37.5 × 28 Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) スペクトル範囲7.5~14μm ストレージ画像:約60000枚 湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
欠品中

・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2 寸法(mm)196×117×59 質量(g)約290 温度範囲(℃)-20~550 測定精度最大±2℃,±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合) インターフェースUSB Type‐C バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーン 使用環境温度(℃)-10~50 焦点距離(mm)1.35 保管温度(℃)-40~70 記録メディア内蔵メモリ(4GB) フレームレート25Hz 稼働時間(時間)約8 IP等級IP54
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

赤外線サーモグラフィカメラ。1秒の高速フォーカス。柔軟に回転するレンズとスクリーン。屋外用に設計。多様な交換レンズ。連続デジタルズーム
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP) 分解能【温度(NETD)】<35 mK 温度精度±2℃もしくは±2% ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーン フォーカス【最短撮影距離】0.3m フレームレート25Hz 駆動時間(時間)4(×2)
1台
1,198,000 税込1,317,800
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音響検知カメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP) 分解能【温度(NETD)】<40 mK 温度測定範囲(℃)-20~550 温度精度±2℃もしくは±2% ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン 解像度【SuperIR】384×288【赤外線】192×144 視野角【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】18.8° x 14.1° フォーカス【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.1m フレームレート25Hz 駆動時間(時間)6(×2)
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷

赤外線サーモグラフィカメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP) 分解能【温度(NETD)】<40 mK 温度測定範囲(℃)-20~550 温度精度±2℃もしくは±2% ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン フレームレート25Hz
1台
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。 高画質 高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 持ち運びに便利なポケットサイズ設計 持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります 頑丈で耐久性のあるデザイン IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。 3.5インチLCDタッチスクリーン クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。 4つの画像モード/7つのカラーパレット サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。 トラブルシューティングの迅速化 スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。 オンカメラ録画 16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。 高速通信 HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。 マルチレベル&スパンモード 手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間 イエロー 質量(g)約653 周波数(Hz)25(画像) 温度範囲(℃)-20~ 550 測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃ 保護等級IP54 検出器ピッチ:17μm 記録媒体microSD16GB インターフェースUSB Type-C 輝度手動調整(画面) 電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能 解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン 三脚取付ねじUNC 1/4”-20 落下距離(m)2 焦点距離(mm)6.2 充電時間(時間)約4(フル充電時) 動作時間約5時間 LED対応 モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP 寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6 撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2 記録ファイル形式動画:MP4 フォーカスManual Focus 動作温度(℃)-10~50 F値F1.1 言語表示21言語 保管温度範囲(℃)-20~60 デジタルズーム1×、2×、4×、8× レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mW BluetoothBluetooth 4.2 測定視野角(°)FOV:25×18.7 Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応 スペクトル範囲7.5~14μm ストレージ画像:約60000枚 湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ。内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージ。ワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2 寸法(mm)196×117×59 質量(g)約290 温度範囲(℃)-20~550 測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場青) インターフェースUSB Type‐C バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーン 使用環境温度(℃)-10~50 焦点距離(mm)1.35 保管温度(℃)-40~70 記録メディア内蔵メモリ(4GB) フレームレート25Hz 稼働時間(時間)約8 IP等級IP54
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2 寸法(mm)138.45×85.2×23.6 質量(g)約218 温度範囲(℃)-20~350 測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合) インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン電池 ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーン 焦点距離(mm)1.35 充電時間(時間)バッテリー:約2.5 デジタルズーム1.0倍~4.0倍 明るさ手動 記録メディア内蔵メモリ(4GB) IP等級IP54 駆動時間(時間)バッテリー:約4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。
寸法(mm)244×100×104 質量(g)約660 BluetoothBluetooth4.2 フレームレート25Hz
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ
寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ) 質量(g)24 (0.053 ポンド) 備考落下試験:1m(3.28フィート) 規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル) 温度範囲(℃)‐20~ 400(-4°F~752°F) 保護等級IP40 温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F) 機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ライン インターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む) 視野角25°×18.8°(FOV) 焦点距離(mm)6.9 保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F) 消費電力(mW)360 絞り1.0 倍 作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F) 焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート) 対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア デバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

赤外線サーモグラフィカメラ。5つのクイックフォーカスモード。3つのアドオンレンズ。交換可能なバッテリーシステム。埋め込み系レーザー距離計
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP) 分解能【温度(NETD)】<35 mK 温度精度±2℃もしくは±2% ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーン フレームレート50Hz 駆動時間(時間)4(×3)
1台
839,800 税込923,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)