温度計 :「赤外線温度計」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。パワフルなパフォーマンス:384x288ピクセルの赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出します。マニュアルフォーカスレンズ:M300のマニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効で、約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出できます。優れた操作感:ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作ができ、ボタン操作はグローブを着用したままの作業に便利です。頑丈で気を使わない:保護等級IP54の防塵防水性、2メートルの耐落下衝撃性能を備えたヘビーデューティー仕様で、タフな現場でも気を使わずに使用できます。WiFiに対応:WiFi接続によるデータ転送に対応。PCに撮影した画像や動画を転送し、更なる分析やレポートの作成に役立ちます。
仕様●表示言語:日本語/英語ほか●検出器解像度:384x288●スペクトルバンド:8~14um●ピクセルピッチ:12um●NETD:<35mK●フレームレート:25Hz●FOV:43.7°x31.9°●IFOV:1.98mrad●フォーカスモード:マニュアルフォーカス●測定範囲:-20~+550℃●正確度:±2℃または読み取り値の±2%●最小読取単位:0.1℃●温度測定モード:中央,最大・最小スポット●画像表示モード:熱画像,可視光線,PinP,熱画像+可視光線●熱画像パレット:7種類●温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示●アラート方法:画面表示●Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応●画面サイズ:3.5LCD(640x480),タッチスクリーン●ストレージ:microSDカード(最大32GB)●三脚対応:通常穴付き●稼働時間:4時間●充電時間:3時間●重量:670g●サイズ:256×105×105mm●保護等級:IP54●落下耐衝撃性:2m●動作環境温度:-10~+50℃●PC用温度解析ソフトウェアTAS(日本語表示) アズワン品番65-8291-90
1個
549,800 税込604,780
11日以内出荷

高解像度のマニュアルフォーカス熱画像装置。 IRayが独自に開発した12umの高性能640×512赤外線熱画像コアチップ 500万ピクセルの可視光カメラ マニュアルフォーカスにより正確なデータと鮮明な画像を提供 高性能温度測定コア 複数の目的に対応する高性能温度測定コアを搭載 32万ピクセルのリアルタイム赤外線センサー+5メガピクセルの可視光センサーを搭載。12umの高性能640×512赤外線熱画像コアと高品位なマニュアルフォーカスレンズの組み合わせは、近距離からの電子基板の構造検査、遠距離からの電力線や建物の検査のどちらにも対応。 8倍デジタルズームとハイレゾリューションな赤外線センサーにより、レンズを交換することなく、1台で様々なシチュエーションに対応する。 高解像度、高フレームレート、高精度、広範囲。 最小分解能は0.035℃。30 Hzの高フレームレートとの組み合わせによって、繊細で滑らかな画像とビデオを取得。 測定精度は±2℃、-20℃ - +550℃の広い測定範囲は多くの応用分野での活用が可能。 USB接続によるフルフレームのリアルタイム送信と温度情報の分析をサポート。 本機はクラウドサービスとインターバルタイマー撮影に対応。 PC用ソフトウェアは、リアルタイムおよびオフライン分析をサポートする。 撮影した写真やビデオはクラウドにアップロード、複数のクライアントでダウンロード、分析が可能。1キーのレポート出力にも対応。 高度なインタラクション機能 3点温度表示、カスタムポイント/ライン/エリア温度測定 最高温度と最低温度、および中心点の温度を自動的に追跡。可動点/ライン/エリア温度測定を実行可能。ホットスポットトレースは、ライン/エリア温度測定に、最高温度値はライン温度測定に、最高・最低・平均値はエリア温度測定に適用が可能です。 PCを用いたデータ分析、APPの操作が簡単 熱画像と温度データを含む可視光画像をPC端末の分析ソフトウェアに転送して専門的な分析を行える。 Wi-Fiでスマートデバイスに接続し、APPによる分析も可能。 内蔵の5つの画像モード+10のカラーパレット設定 ディテール拡張、熱画像、可視光、P in P、統合の5つの画像モードに対応。熱画像のカラーパレットは10を装備。 フルフレームの高温/低温アラームとインターバル撮影をサポート 検査エリアの温度が設定値を超える、あるいは下回ると、アラームを送信して障害を事前に発見。早期発見によって事故による損失を効果的に低減。さらに温度上昇・加工の変化を記録するためのインターバル写真撮影をサポートし、機器の動作分析やさまざまな科学研究での応用に対応。 使いやすく信頼性の高い全体的なパフォーマンス ヘビーデューティーなIP54と2mの耐落下衝撃 2mの耐落下衝撃試験に合格し、IP54の防塵・防水性能を持つため、現場で起こりがちな落下、水や泥の汚れなどにも対応。汚れたり、ぬれたりしても品質を保持し続ける頑丈な筐体。 ※入れないかもしれない レーザーポインターモジュール、迅速な観察ターゲットの位置決め Tianxuan M600にはレーザーポインターが内蔵されており、観測対象をすばやく見つけて正確な温度測定値を取得するのに役立ちます。 ※入れないのはここまで 3.5インチHDタッチスクリーンに表示されるHD熱画像 640×512のHD赤外線熱画像の撮影後、3.5インチHDタッチスクリーンで各画像の詳細な温度情報を表示可能。 音声注釈とQRコードの命名機能 長時間の温度測定作業でのイメージングに必要な情報をすばやく区別し、その時点でのリアルタイムの現場状況を正確に認識。 保存画像の名前は、自動、QRコードスキャン、手動入力のいずれかが選択可能。また音声によるメモ機能にも対応。
仕様検出器方式:VOx非冷却赤外線フォーカルプレーン検出器、検出器解像度:640 x 512、スペクトルレンジ:8 - 14um、ピクセルサイズ:12 um、NETD:35 mk、IFOV:1.31 mrad、フォーカスモード:マニュアル、温度測定モード:画面中央・最高及び最低値トレース・画面上の任意ポイント、画像モード:ディティール拡張・赤外線画像・可視光線・P in P・赤外線 + 可視光融合、カラーパレット:10種類、温度アラーム:設定値を超えるまたは下回る温度でアラームが可能、温度カラー:自動設定またはマニュアル設定が可能、可視光線カメラ:5Mピクセル、写真保存:赤外線jpeg画像 + 可視光jpeg画像を温度データ付きで保存可能、動画保温:温度データなしの動画データを保存可能、音声録音機能:内蔵マイクによる音声メモ機能に対応、データネーミング:自動設定・QRコードスキャンによる設定・マニュアルタイピングによる設定、クラウド機能:温度データを保存し分析・動機が可能、分析ソフトウェア:PC または APP対応、三脚対応:標準三脚穴付き、耐落下衝撃:2m 寸法(mm)256 x 105 x 105 質量(g)670 測定範囲(℃)-20 - +550 精度±2℃ または読取値の±2% 保護等級IP54 最小単位0.1℃ バッテリーリチウムイオン充電池内蔵 メモリーマイクロSDカード対応(最大32GB) ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(480 x 640) 視野48° x 38° 焦点距離(mm)9.1 オートパワーオフ5・10・20分のオートパワーオフ及びマニュアルでのパワーオフに対応 充電時間(時間)3 入力電源USB-C デジタルズーム最大8倍 データ転送USB・SD・Wi-Fi対応 フレームレート30 Hz 動作温度範囲(℃)-10 - +50 稼働時間(時間)3
1台
679,800 税込747,780
10日以内出荷

384×288ピクセルのVOx 赤外線検出器と、Matrix III インテリジェントアルゴリズムを備えた赤外線温度測定装置。 クリアな熱画像と正確なデータを提供。 インテリジェント・タッチスクリーン マニュアルフォーカス・レンズ 可視光とのデュアルビジョン 内蔵分析機能 パワフルなパフォーマンス 384x288の赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出可能。 3.5インチのLCDディスプレイ(640x480ピクセル)はタッチスクリーンを内蔵、スクリーンの明るさ設定が可能。検査・分析に最適化。 マニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効。このレンズにより、近くであれば約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出。 -20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ 空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。 強力な画像処理機能と5Mピクセルの可視光カメラ、赤外線検出器を組み合わせることによって、可視光線と赤外線画像を合成し、様々なインフォメーションを表示。 ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作が可能。ボタン操作は手袋をしたままの作業にも対応。 1ボタンの操作でビデオ録画・写真撮影が可能。シーンの保存、再現が簡単。 頑丈で気を使わない 保護等級IP54、2mの耐落下衝撃性能。簡単な方法で三脚に設置。機械に気を使わずに働ける。 学習・訓練を必要としないシンプルなユーザーインターフェース。 大容量バッテリーを搭載。4時間の稼働が可能。 手持ち・三脚固定のどちらでも利用が可能。 設定した値で、液晶画面にアラートを表示することもできる。機械のトラブルシューティングに活躍。
仕様検出器タイプ:VOx 非冷却赤外線FPA検出器、検出器解像度:384 x 288、スペクトルバンド:8 - 14 um、ピクセルピッチ:12 um、NETD:< 35 mK、IFOV:1.98mrad、フォーカスモード:マニュアルフォーカス、温度測定モード:中央・最大・最小スポット、画像表示モード:熱画像・可視光線・P in P・熱画像+可視光線、熱画像パレット:7種類、温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示、アラート方法:画面表示、Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応、三脚対応:通常穴付き、落下耐衝撃性:2m 寸法(mm)256 x 105 x 105 質量(g)670 測定範囲(℃)-20 - +550 精度±2℃ または読み取り値の±2% 保護等級IP54 最小単位0.1℃ 視野43.7° x 31.9° 充電時間(時間)3 画面サイズ3.5LCD(640x480)・タッチスクリーン フレームレート25 Hz 動作温度範囲(℃)-10 - +50 稼働時間(時間)4 ストレージSDカード(最大32GB)
1台
539,800 税込593,780
10日以内出荷

infiRayブランドの自社開発12um赤外線検出器を搭載 256x192の高解像度検出器 解像度0.04℃のわずかな温度差も見逃さない検出 プログレードの2Mピクセル可視光カメラと組み合わせて簡単な検査が可能 インターバルタイマー付き撮影機能 稼働時間15時間 パワフルな検出器 プログレードの赤外線検出器 256x192の解像度を持ち、2Mピクセルの可視光線センサーと組み合わせたものをMatrix IIIインテリジェントアルゴリズムで処理を行い、低ラグで表示。わずかな温度差や小さなポイントも見逃さない検出が可能。56°の広視野角は、狭い室内や施設内でも効果的な測定を行える。 プログレードの内蔵画像処理システム プロフェッショナルユーザーのために、インターバルタイマー撮影、設定値を超える、あるいは下回った場合のオートアラート撮影をサポート。異常な温度の発見を容易にし、PCを用いたさらに細かい分析にも対応する。 プログレードの使いやすさ 15時間のロングバッテリーライフ。保護等級IP54(粉じんからの保護に加え、いかなる方向からの水の飛沫によっても影響を受けない)。2mの落下耐衝撃性など、精密機器にありがちなデリケートさとは無縁のヘビーデューティー仕様。タフな現場でも気を使わずに利用できる。 プログレードのPC対応 PCと組み合わせることでさらに強力な検査が可能になる。USBを通してPCと接続、リアルタイムにPC画面に表示するだけでなく、フルフレームで温度データ、画像データの検出が可能。レポートを出力してほかのソフトウェアでの分析も可能。 0.04℃の高分解能、±2℃の正確性 ターゲットのわずかな温度差も検出が可能な高分解能検出器。機械の組立精度の確認、微細な材料の欠陥、デバイス制度の確認に。 -20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ 空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。 56°のFOV フォーカスフリー設計に加え広い視野角を実現。1mの距離で10平方メートルの測定に対応。室内の限られた空間や、設備内部の入り組んだ狭い場所での測定を簡単にする。 7種類の熱画像表示、5種類の表示モード 7種類の熱画像表示を5種類のモードで表示。熱画像のみ、熱画像+通常画像、ピクチャーインピクチャー、通常画像、iMixの5種類を用途に合わせて使い分けが可能。 ボクシンググローブに着想を得た形状 カメラトリガーは完ぺきな場所にあり、滑りにくい表面加工と合わせて容易な取り回し。赤と黒の耐衝撃素材を採用、快適な動作を保証。 手持ち・三脚固定量対応 手持ちでの測定はもちろん、三脚用固定穴を備えており、固定しての測定も可能。USBでPCと接続し、モニタリング装置としての活用も。 活用範囲 設備点検 電源設備メンテナンス エアコン・空調のメンテナンス 自動車のメンテナンス 製品開発
仕様検出器解像度:256 x 192、ピクセルサイズ:12 um、NETD:<40 mK、IFOV:3.8 mrad、フォーカスモード:フォーカス・フリー、温度測定モード:画面中央・最高点・最低点・3カスタムポイント、サーマル表示パレット:7種類、オートアラームスナップショット:アラーム時スナップショットの撮影が可能。、画像保存:自動または手動、保存内容:写真および温度データ、USBビデオ転送:リアルタイム温度データの転送が可能、三脚対応:標準穴、落下耐衝撃性:2m 寸法(mm)237 x 75 x 92 質量(g)520 電源USB-Cにより充電可能。 測定範囲(℃)-20 - +550 精度±2℃ または読み取り値の±2% 保護等級IP54 最小単位0.1℃ バッテリーリチウムイオン充電池内蔵 放射率0.01 - 1.0・調整可能 ディスプレイ2.8LCD(320 x 240) 視野56° x 42° 焦点距離(mm)3.2 オートパワーオフ自動・5分・10分・20分で設定可能 ライト種類LED内蔵ライト 充電時間(時間)4 表示モードサーマル画像・サーマル+通常画像・通常画像・P in P・iMix インターバルタイマー設定時間ごとにスナップショットの撮影が可能。 メモリーカードMicro SD 対応(最大16GB) フレームレート20 Hz アラーム設定値より上回る・下回る温度でアラームが可能 動作温度範囲(℃)-10 - +50 稼働時間(時間)15
1台
79,980 税込87,978
当日出荷