12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定用ホルダにロガーをネジ込み、結束バンド等を使って装置等にロガーを簡単に固定できます。
1個
2,198 税込2,418
22日以内出荷

testo(テストー)testo 190用ケース (小)
保管・運搬に加えて、ロガーへの測定プログラムの設定と、データの抽出が可能です。プログラムの設定と抽出は最大で同時8個のロガーに適用可能です。
セット内容ケース(小): PC接続用インターフェース, USBケーブル付 x1 質量(g)1130 外形寸法(mm)340×265×60 ハウジングPlastic
1個
169,800 税込186,780
22日以内出荷

ロガー本体に手動で回して取り付け・取り外し可能な専用リチウム電池です。
1個
25,980 税込28,578
22日以内出荷

ロガー本体に手動で回して取り付け・取り外し可能な専用リチウム電池です。
1個
8,598 税込9,458
22日以内出荷

低温殺菌および殺菌処理時の温度モニタリングで、取り扱いを容易にしながら時間を節約できるアクセサリ:缶・ボトル用アプリケータは、缶やボトルの蓋に直接ねじ込んで固定できます。あとはロガーの温度プローブを穴から差し込み、ユニオンナットで留めるだけ。
外形寸法(mm)Φ12×40
1個
27,980 税込30,778
22日以内出荷

180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。 冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。 複数同時地点の温度管理に最適。 ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。 ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書 質量(g)430 外形寸法(mm)103×63×33 測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000 チャンネル数4ch(外付×4) 分解能0.1℃ 精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃) 保護等級IP65 インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集) バッテリーTL-5903リチウム電池(8年) メモリー2000000データ インターバル1秒~24時間 動作温度(℃)-20~+70
1台
71,980 税込79,178
16日以内出荷

testo 190用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。
セット内容testo 190 (21 CFR Part 11 対応)ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
1枚
489,800 税込538,780
22日以内出荷

testo 191用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。
セット内容testo 191 Professsional ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
1枚
139,800 税込153,780
22日以内出荷

TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400 トラスコ品番682-8898 寸法(mm)500×Φ1.5 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)5 測定温度範囲(℃)-40~1000 特性防水
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

測定対象食品 寸法(mm)125×4Φ 測定範囲(℃)-50~400 対応機種温度計720、735、温度ロガー176T2 精度(℃)±(0.15+測定値の0.2%)(代表値) 応答時間(秒)10 リード線(m)1.2 先端径(Φmm)3
1本
33,980 税込37,378
16日以内出荷

トラスコ品番110-8459 寸法(mm)300×30 質量(g)130 測定範囲(℃)-50~70 対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2 精度(℃)±0.2(代表値) 応答時間(秒)60 リード線(m)1.5
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷