温度計 :「熱電対温度計」の検索結果

温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
測定範囲(℃)-40~+300 トラスコ品番817-3458 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 温度計の種類熱電対温度計
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

testo(テストー)TESTO925 温度計
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)testo922 温度計
testo 922 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。2 チャンネル入力に対応しており、2 点の温度差を表示することができます。
1台ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

testo(テストー)針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間
1セット
29,980 税込32,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo(テストー)針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400 トラスコ品番682-8898 寸法(mm)500×Φ1.5 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)5 測定温度範囲(℃)-40~1000 特性防水
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷