19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)赤外線サーモグラフィ testo 890
エコ商品
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断 付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番356-6656 セット内容本体、レンズ 材質ABS 幅(mm)253 測定範囲-30~+650℃ 高さ(mm)111 使用温度範囲(℃)-15 ~ +50 奥行(mm)132 電源(V)充電式専用バッテリ 温度表示最小:0.04℃ ディスプレイ4.3インチ 解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.45MB) 空間分解能(mrad)1.13 焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート33Hz 測定視野角(°)レンズにより異なる
1台
1,998,000 税込2,197,800
20日以内出荷

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断 付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番356-6660 セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ 材質ABS 幅(mm)253 測定範囲-30~+650℃ 高さ(mm)111 使用温度範囲(℃)-15 ~ +50 奥行(mm)132 電源(V)充電式専用バッテリ 温度表示最小:0.04℃ ディスプレイ4.3インチ 解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.54MB) 空間分解能(mrad)レンズにより異なる 焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート33Hz 測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
2,598,000 税込2,857,800
20日以内出荷

testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断 付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番356-6661 セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ 材質ABS 幅(mm)253 測定範囲-30~+650℃ 高さ(mm)111 使用温度範囲(℃)-15 ~ +50 奥行(mm)132 電源(V)充電式専用バッテリ 温度表示最小:0.04℃ ディスプレイ4.3インチ 解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.45MB) 空間分解能(mrad)レンズにより異なる 焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート33Hz 測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
2,198,000 税込2,417,800
20日以内出荷

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録
1台ほか
59,980 税込65,978
11日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
1台ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,098,000 税込2,307,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1台
2,098,000 税込2,307,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,198,000 税込2,417,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,198,000 税込2,417,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,198,000 税込2,417,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,198,000 税込2,417,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,398,000 税込2,637,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検 測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能) 保護等級IP54 バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動) 温度分解能(℃)0.04以下(+30時) フレームレート33(Hz)(Hz) スペクトル範囲7.5~14μmμm
1セット
2,398,000 税込2,637,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。 冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。 複数同時地点の温度管理に最適。 ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。 ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書 質量(g)430 外形寸法(mm)103×63×33 測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000 チャンネル数4ch(外付×4) 分解能0.1℃ 精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃) 保護等級IP65 インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集) バッテリーTL-5903リチウム電池(8年) メモリー2000000データ インターバル1秒~24時間 動作温度(℃)-20~+70
1台
71,980 税込79,178
18日以内出荷

気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番63-1202-27-56 校正証明書一般校正(英語)
1セット
99,980 税込109,978
24日以内出荷

気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番63-1202-27-20 校正証明書一般校正
1セット
95,980 税込105,578
24日以内出荷

1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
1台ほか
109,800 税込120,780
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)