31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用 質量(g)約120(箱含む) 電源単4電池1本付き 温度範囲(℃)-10~+50℃ 精度(℃)温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外) 幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150 サンプリング10秒 表示単位0.1℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ) 材質ABS樹脂 電源ソーラー、LR-44型電池×1個 本体寸法(mm)42×104×14 精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃ サンプリング10秒 リード線(m)1(外部センサ) 電池寿命(ソーラー)約3~5年 使用場所水槽・冷蔵庫 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類隔測温度計
1個
1,698 税込1,868
欠品中

吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂 寸法(mm)90×21×15 全長(mm)90 質量(g)25(クリアボックス) 設置方式吸盤/マグネット アズワン品番61-6865-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス 質量(g)約25(箱含む) 精度±1℃(-10~40℃) 寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125 材質(ケース)ステンレス、ABS 精度(℃)±1(-20~+40) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴・防塵
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計冷凍・冷蔵庫用温度計
RoHS
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16 全長(mm)85 質量(g)30(クリアボックス) アズワン品番61-6865-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

エンペックス気象計マグネットサーモ
RoHS
材質PS樹脂 全長(mm)175 質量(g)約40(箱含む) 本体寸法(mm)約175×40×10 設置方式壁掛け 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいいヒヨコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×110×39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
4日以内出荷

吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂 全長(mm)175 温度測定範囲(℃)0~60 測定対象湯音 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20 設置方式吸盤式 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0626-0601 TKG品番(2017)6-0559-0501 温度計の種類棒状温度計
1個
859 税込945
当日出荷

エンペックス気象計ツインワイヤレス温度計
離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。子機2台で計測した温度を本体で表示。最高最低温度同時表示。任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。
仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付) アズワン品番65-3366-98
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

エンペックス気象計寒暖計(木製)
RoHS
シンプルで使いやすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。
用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。 材質天然木 全長(mm)250 質量(g)約100(箱含む) 本体寸法(mm)約250×45×10 設置方式壁掛け 材質(外枠)天然木 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
599 税込659
当日出荷

エンペックス気象計うきうきトリオ カバ(浮型湯温計)
RoHS
かわいいカバの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約88×105×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
4日以内出荷

エンペックス気象計サーモグランデ300
RoHS
直径30cm、大きくみやすい湿度計付温度計。大型で作業場等でも見やすい。
仕様温度・湿度計 寸法(mm)径300×40 ホワイト 質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
欠品中

エンペックス気象計デジタルMin・Max温度計
RoHS
最高・最低温度をバーグラフ表示をする防滴タイプ(日常生活防水)のデジタル温度計です。 最高温度と最低温度を感覚的にもわかりやすいバーグラフで表示します。 現在温度はデジタル数値で常時表示。 MIN / MAXボタンで最高・最低温度もデジタル数値で確認が可能。 防滴タイプ(日常生活防水)で水回りでの使用も可能です。 ※防水ではありません。 壁掛け用。
材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×90×33 本体質量(g)約131(電池含) 温度精度±1℃(0~50℃) 測定温度範囲(℃)-40~50 設置場所壁掛け用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴 取扱説明書(0.72MB)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

エンペックス気象計棒状温度計(30cm) -20~105℃
-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6 本体質量(g)22 温度測定範囲(℃)-20~105
1本
589 税込648
当日出荷

測定範囲-50℃~+50℃。 本格派仕様のアナログ温度計。
材質PS樹脂 質量(g)約25(箱含む) 測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1 本体寸法(mm)約55×55×16 温度測定範囲(℃)-50~50 精度(℃)±1目盛/-20℃~+40℃、±2目盛 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.24MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エンペックス気象計元気っ子3(吸盤付浮型湯温計)
RoHS
お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 便利な背面吸盤付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×36×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
4日以内出荷

エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 150
ガラス管棒状温度計15cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)190×20 本体質量(g)29
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 300
ガラス管棒状温度計30cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)345×20 本体質量(g)44
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

エンペックス気象計棒状温度計 (15cm)0~100℃
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6 本体質量(g)10 温度測定範囲(℃)0~100
1本
729 税込802
当日出荷

エンペックス気象計木製寒暖計
RoHS
シンプルで見やすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。
用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。 全長(mm)250 質量(g)約100(箱含む) 本体寸法(mm)約250×45×10 設置方式壁掛け 材質(外枠)天然木 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
749 税込824
4日以内出荷

エンペックス気象計サーモ&コンパス
RoHS
材質PS樹脂 質量(g)約18 測定範囲(℃)-20~+60 本体寸法(mm)約60×30×12 温度測定範囲(℃)-20~60 設置方式ハンディタイプ 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンペックス気象計防雨型最高最低温度計
RoHS
材質ポリスチレン樹脂、アクリル、アルミ他 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨型 取扱説明書(2.08MB) TKG品番9-0626-0301
1個
3,398 税込3,738
欠品中

エンペックス気象計ぷかぷかラッコ(浮型湯温計)
RoHS
かわいいラッコの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×70×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいいカエルの形のお風呂の温度を測る湯温計です。 お湯に浮かぶフロートが内蔵されています。 夏冬適温目安ゾーン表示付き。 赤ちゃんの沐浴や冬場のヒートショック対策として お風呂のお湯の温度を測りましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約97×102×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
4日以内出荷

エンペックス気象計ペン型ポケットサーモ
RoHS
半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。 確度自在(180度)の首振りヘッド。 便利な測定データホールド機能付。 ワンタッチで測定値を固定表示します。
用途育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。 質量(g)約50(箱含む/ホルダー込み) 使用温度範囲(℃)(本体)0~45 電源LR-44型電池1個 測定範囲(℃)-45~+200 寸法(Φmm)(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120 材質(ケース)ステンレス、ABS 精度(℃)±1(-20~+100) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類ペン型温度計
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エンペックス気象計ほっとバスタイム湯温計2
RoHS
お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 適温、キケンゾーン表示付き。 フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。 使用しない時に便利は背面吸盤付き。 冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。 安心と信頼の日本製。
材質PS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。 測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。 赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。 安心と信頼の日本製。
材質ガラス 測定範囲(℃)-20~105 寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

エンペックス気象計棒状温度計(30cm) 0~200℃
0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6 本体質量(g)22 温度測定範囲(℃)0~200
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

エンペックス気象計くらしのメモリー温度計
RoHS
全長(mm)295 質量(g)約120(箱含む) 本体寸法(mm)約295×77×18 設置方式掛兼用 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
849 税込934
4日以内出荷

エンペックス気象計環境管理温度計
RoHS
一人ひとりが考える1℃のおもいやり。 大きくて見やすい目盛・クールビズ/ウォームビズ温度表示。 台を取れば壁掛けに。
全長(mm)132 質量(g)130(箱含む) 本体寸法(mm)約132×121×50 設置方式置兼用 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

エンペックス気象計Φ140x29mm バス用温度・湿度計
壁掛用。実際の浴室の温度を知ることでヒートショック対策の目安として役立ちます。針の位置で寒い暑い多湿乾燥なども直観的にわかりますので。浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や。浴室乾燥換気扇運転による浴室の湿度変化の確認としても役立ちます。電池不要。屋内用。
1個
4,218 税込4,640
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)