温度計 :「TU」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。
液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点)
付属品専用収納ケース・USBケーブル
寸法(mm)56×38×182
質量(g)約250(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-30~600
測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃
再現性±1℃
分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1
照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得
機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト
応答時間0.5秒
測定波長8~14μm
放射率補正ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ)
アズワン品番1-9391-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥72,980
税込¥80,278
14日以内出荷
分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
液晶部分はELバックライト付きです。
測定範囲(℃)-30~600
校正証明書一般校正(英語)
液晶部分はELバックライト付きです。
測定範囲(℃)-30~600
校正証明書一般校正(中国語)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。