絞り込み
ブランド
- VAISALA(ヴァイサラ)
- モノタロウ(10)
- 佐藤計量器製作所(204)
- エスコ(186)
- testo(テストー)(161)
- 安藤計器製工所(100)
- CHINO(チノー)(85)
- 熱研(71)
- 東亜計器(62)
- 日本計量器工業(61)
- 理化工業(60)
- Raythink(57)
- シンワ測定(51)
- マザーツール(49)
- 三商(49)
- アズワン(48)
- サーモポート(32)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- フルーク(FLUKE)(28)
- 安立計器(28)
- ブランドをもっと見る
特価

ハンディタイプ指示計
VAISALA(ヴァイサラ)¥289,800税込¥318,7801台24日以内出荷Indigoシリーズプローブと接続して使用できるハンディ指示計となります。(単体ではご使用頂けません。) プローブを2本同時接続可能 視認性の高いカラー液晶ディスプレイ 約550万データのロギング機能 充電式バッテリ内蔵(市販のUSB-C充電器で充電【45W以上推奨】 ヴァイサラIndigo互換プローブ及び変換器の柔軟な操作 10か国語で表示できる直感的なユーザーインターフェース 充電式バッテリ 耐久性に優れた設計と現代的な外観 記録されたデータはヴァイサラInsightソフトウェアでPCに転送可能仕様●【動作環境】●動作温度範囲:-20~+50℃●保管温度範囲:-20~+60℃●動作および保管湿度範囲:20~85%RH(Ta≦+40℃の場合)●充電温度:0~+45℃※1●湿気ある場所での使用:不可●動作環境:屋内使用●汚染度:3●最高動作高度:2000m●【一般仕様】●重量:385g●サイズ:全長213×幅58×厚み27mm●材質:本体・リアピース/アルミニウム、背面カバー/TPE、PC、ディスプレイ/強化ガラス設置方式ハンディタイプアズワン品番68-1074-17
GMP251-Indigo80接続ケーブル 1.5m
VAISALA(ヴァイサラ)¥18,980税込¥20,8781本24日以内出荷Indigo指示計とIndigoシリーズプローブ接続用のケーブルです。仕様●長さ:約1.5mアズワン品番68-1074-22