絞り込み
測定範囲(℃)
- 100~500(1)
- -20~120(1)
- -20~300(1)
- -20~450(1)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- カイセ
- モノタロウ(9)
- エスコ(151)
- 佐藤計量器製作所(131)
- CHINO(チノー)(74)
- testo(テストー)(57)
- Raythink(57)
- 熱研(52)
- 三商(48)
- フルーク(FLUKE)(28)
- HIKMICRO(27)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(23)
- サーモポート(21)
- マザーツール(20)
- CRECER(クレセル)(19)
- 安立計器(19)
- ケニス(17)
- エンペックス気象計(16)
- ナリカ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

測定用品
カイセ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷動画の撮影・再生が可能。(連続録画時間:最大30分間)。温度レンジ切り替え機能。(低:-20~120℃、 高:100~500℃)。解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。わかりやすい日本語の画面表示。画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像や動画データをPCに移動可能。熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電。放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。質量(g)380測定範囲(℃)低(L):-20~120、高(H):100~500(それ以外の表示については、確度対象外)連続使用時間(時間)2~3記録媒体8G 内蔵メモリー高さH×幅W×長さL(mm)223×105×90バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【温度】0.1℃【表示】300000ピクセル【赤外線】256×192 (49152ピクセル)解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindowsPCにインストールして使用(対応OS:Wndows10,11)フォーカス固定グリーン購入法適合焦点距離最小0.1m(最適距離:0.3m~)フレームレート≦25Hz測定視野角(°)56×42
サーモグラフィーカメラ
カイセ¥159,800税込¥175,7801セット当日出荷無線通信で本体をPCやスマートフォンと接続。離れた場所から画面の確認や画像保存が可能。 解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。 320×240(76800ピクセル)高解像度赤外線カメラ。 3.5インチの大型カラーディスプレイ。 本体下部に市販の三脚を取り付け可能。(1/4インチサイズ) 広い測定範囲。(-20℃~450℃) 長い連続測定時間。(連続3~4時間) わかりやすい日本語の画面表示。付属品1043キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)約630測定範囲(℃)-20~450連続使用時間(時間)4~5(使用温度範囲内、無線通信OFF)機能無線通信機能:無線通信を行い、PCや携帯端末のウェブブラウザ上で、画像表示・画像保存、各種設定変更が可能(通信距離:約30m)※技適マーク取得(認証番号:006-001096)※周波数帯:2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン電池(26650電池)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.5TFTカラーLCDモジュール記憶容量8G 内蔵メモリー温度分解能(℃)0.07解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindows PCにインストールして使用(対応OS : Windows 10、11)確度(周囲温度:5~40℃)-20℃~100℃未満:±2℃、100℃~300℃未満:±2%、300℃~360℃未満:±3%、360℃~400℃未満:±5%(ウォームアップ5分後の確度)、400℃~450℃:±15%(ウォームアップ10分後の確度)フォーカス固定寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約256×129×97焦点距離最小0.15m(最適距離:0.2m~)フレームレート9Hz測定視野角(°)(FOV):56×42
サーモグラフィーカメラ
カイセ(2件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1セット20日以内出荷可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)430測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)連続使用時間(時間)2~3記録媒体3G 内蔵メモリーバッテリーリチウムイオン電池(18650電池)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【表示】300000ピクセルバッテリー電圧(V)DC3.7温度分解能(℃)0.07フォーカス固定バッテリー容量(mAh)2000画素数【赤外線】220寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~)フレームレート9Hz測定視野角(°)【FOV】35×26画素数(垂直)【赤外線】160