温度計 :「校正用温度計」の検索結果
表示分解能0.02℃の高精度校正用温度計
質量(g)約170
入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式)
電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能
精度0.1%rdg+0.2℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃)
入力点数1
温度測定範囲(℃)-100~+500
表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165
表示精度0.1%of rdg+0.2℃
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可)
測定周期(秒)約0.5
電池寿命(連続時間)約300/25℃
表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力)
付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示
防水性IPX5(防噴流形)
1個
¥39,980
税込¥43,978
97日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。
センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。
扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m
付属品金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)
寸法(mm)104×18×42
質量(g)65
電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用
測定範囲(℃)-50~90
表示(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値
測定精度(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃
感温部(mm)Φ4、材質/ステンレス(SUS304)
センサーサーミスタ
分解能0.1℃
アズワン品番1-7340-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
質量(g)約60
電源アモルファス太陽電池(付属)
測定範囲(℃)-59.9~99.9
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5
精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上
センサーサーミスタ
分解能0.1℃
寸法(Φ×mm)4×20(センサー)
防塵防水性能(レベル)IP65準拠
測定間隔約10秒/回
アズワン品番1-1995-01-20
ケーブル径(Φmm)2.5
校正証明書一般校正
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50.0~90.0
アズワン品番1-7340-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50.0~90.0
アズワン品番1-7340-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-59.9~99.9
アズワン品番1-1995-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現
高精度な白金温度計です。
付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
寸法(mm)65×25×155
質量(g)160
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)-100~400(本体指示)
精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃
入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA
分解能0.1℃
機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力
防塵防水性能IPX5
センサーコード長(m)約1(標準)
アズワン品番2-615-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-59.9~99.9
アズワン品番1-1995-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。
測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400
アズワン品番2-615-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース
材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280
コード長さ(m)1
精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃
分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1
温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280
機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)
サンプリング周期約1秒
アズワン品番2-7224-01-20
防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書一般校正
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。
測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400
アズワン品番2-615-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100~400
アズワン品番61-3734-38-20
校正証明書一般校正
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100~400
アズワン品番61-3734-38-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280
アズワン品番2-7224-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100~400
アズワン品番61-3734-38-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280
アズワン品番2-7224-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。