温度計 :「microsdカード ケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検
仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)
付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
質量(g)約200
穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応
電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)
測定範囲(℃)-20~+150、0~+550
ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)
センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー
接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)
測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方
分解能0.1℃
保護等級IP54/落下耐性:2m(工場出荷時)
メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)
測定波長8~14μm
表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル
連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)
放射率補正0.00~1.00(可変)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料THG-10チラシ(2.23MB)
焦点距離(最低)0.5m
フレームレート50Hz
測定視野角(°)50×37
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。