温度計 :「乾湿度計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
信頼のある日本製で、故障時にも安心。。静電容量センサを採用し、低湿からの測定が可能。。露点、湿球温度を演算表示。。温度、相対湿度同時表示。。温湿度計本体とセンサは着脱式。。最大値、最低値表示機能、表示ホールド機能、オートオフ機能付。。ヒーティング機能付で湿度センサに水分が吸着するとセンサを約10℃加熱して、リフレッシング。。本体には抗菌樹脂、側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。本体を汚れから守る本体ビニールカバー付属。。現場で使い勝手の良い、ネックストラップを付属。
付属品センサ、本体用ビニールカバー、ネックストラップ、単4アルカリ乾電池、取扱説明書
質量(g)約150(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2個
測定範囲(℃)-10~60
測定精度±3.0%RH(30~80%RH)/±5.0%RH(左記以外)
分解能温度:0.1℃/湿度:0.1%RH
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)±0.5(10~+40℃)/±1.0(左記以外)
湿度測定範囲(%)2~95
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。