温度計 :「文字表示器」の検索結果
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
薄くて(最大厚み20mm)軽い大きなLED表示器で、大がかりな工事が不要。。文字高さが100mmで、視認距離約30m。。TP-300TB-10(温度表示のみ)はセンサケーブル10mタイプ。。トレーサビリティ校正可能(別売)。
測定範囲(℃)-40.0~50.0
質量(g)約650
電源ACアダプタ(C12V入力)
分解能0.1℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334.3×18.8×136.4(本体)
精度(℃)±0.5(10~40℃)/±1.0(-9.9~9.9℃/40.1~50.0℃)/±2.0(-40.0~-10.0℃)
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。