特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.04 最小表示5℃ 測定範囲(℃)0~200 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13 TKG品番9-0620-0901 TKG品番(2017)6-0555-0301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ガラス 全長(mm)300 質量(kg)0.03 タイプアルコール 最小表示1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製
材質真鍮 全長(mm)330 質量(kg)0.05 TKG品番9-0621-0301 TKG品番(2017)6-0555-1701
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本計量器工業足長赤液棒状温度計
全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様【感温液】赤液(アルコール) 材質感温液:赤液(アルコール) 質量(g)50 最小目盛(℃)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本計量器工業赤液棒状温度計
全長(cm)30
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な仕様の短いタイプの温度計です
1本
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約90 測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー) コード長さ(m)3(外部センサー) 温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70 測定対象冷蔵庫内、室温 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16 最小目盛(℃)0.1 設置方式スタンド付 アズワン品番64-8045-57
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

壁掛用。
測定範囲(℃)-30~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250 アズワン品番65-0396-36 松吉医科器械コード06-3095-00
1個
439 税込483
当日出荷

日本計量器工業標準温度計
全長(mm)300 仕様刻度:1/10 付属品メーカー検査表 外径(Φmm)6~7
1個ほか
17,880 税込19,668
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

温度計保護用のケースです(真鍮製)
種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ 材質真鍮 全長(mm)300 コードJC-2191 アズワン品番61-0016-18
1本
969 税込1,066
当日出荷

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 タイプアルコール 最小目盛(℃)1
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本計量器工業青液棒状温度計
感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい
質量(g)約25 最小目盛(℃)1
1本
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
全長(mm)150 最小目盛(℃)1
1本
2,198 税込2,418
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質水銀 全長(mm)300 測定範囲(℃)0~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-01
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

日本計量器工業精密棒状水銀温度計
目盛が細かく精密測定用温度計です
1本
9,398 税込10,338
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易的なお風呂用温度計です
全長(mm)170 目盛(℃)2 目盛範囲(℃)0~60
1本
769 税込846
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(Φ×高さH)(mm)9×300 松吉医科器械コード10-2295-02
1個
899 税込989
当日出荷

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 タイプアルコール(検査成績書付) 最小目盛(℃)1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本計量器工業極低温用標準温度計
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
種別二重管 全長(mm)300 測定範囲(℃)-100~+30 最小目盛(℃)0.5 アズワン品番3-5576-01
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

材質ガラス 全長(mm)315 タイプアルコール 最小表示1℃ 測定範囲(℃)-20~50 温度測定範囲(℃)-20~50 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 TKG品番9-0621-0201 TKG品番(2017)6-0555-1601 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

日本計量器工業標準温度計(二重管)
設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

万が一破損してもガラスがとびちらない安全タイプ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 測定範囲(℃)300~360 温度測定範囲(℃)300~360 コードJC-1147 最小目盛(℃)0.1 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 アズワン品番6-7703-08-23 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール) 材質赤液 質量(g)50 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール) 質量(g)50 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質水銀 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300 測定範囲(℃)-100~30 温度測定範囲(℃)-100~30 最小目盛(℃)0.5 アズワン品番3-5576-01-56 校正証明書一般校正
1個
62,980 税込69,278
30日以内出荷

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
41,980 税込46,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450 質量(g)約40 温度範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 寸法(Φ×mm)7×450 最小目盛(℃)0.2 アズワン品番64-8045-64
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

お風呂の適温温度を測るために最適な商材です
測定範囲(℃)10~40 本体寸法(mm)229×107×22
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
全長(mm)300 最小目盛(℃)1
1本
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本計量器工業JCSS基準器型温度計
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)400 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
159,800 税込175,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)