絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(220)
  • 佐藤計量器製作所(200)
  • testo(テストー)(164)
  • 安藤計器製工所(102)
  • CHINO(チノー)(86)
  • 熱研(79)
  • 理化工業(62)
  • 東亜計器(62)
  • 日本計量器工業(61)
  • 三商(52)
  • マザーツール(49)
  • アズワン(48)
  • シンワ測定(47)
  • bitstrong(35)
  • 安立計器(30)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • DeltaTRAK(28)
  • エンペックス気象計(24)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
測定範囲(℃)
  • -20~550(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモグラフィカメラ 共立電気計器サーモグラフィカメラ共立電気計器
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から28日以内出荷
最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示3種の画像モードが切り換え可能可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 異常温度をお知らせするアラーム機能付き充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書質量(g)約335測定範囲(℃)-20~550適合規格IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2正確度±%2分解能【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0使用電池リチウムイオン電池連続使用可能時間約8時間ディスプレイ2.4インチ液晶ディスプレイ解像度【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素)使用温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)使用環境高度 2000m以下バッテリー容量(Ah)3.35保存温湿度範囲-40~70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)焦点距離(mm)1.35内部メモリー4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む))絞りF1.0画素数96RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)8.89焦点距離【最小】0.1mフレームレート25Hz通信インターフェースUSB画素数(垂直)96
温度計