温度計 :「二重管標準温度計」の検索結果

温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
全長(mm)350 タイプ水銀 1目盛(℃)0.1
1本
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀 全長(mm)300 1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1本
47,980 税込52,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
温度範囲(℃)-50~0 全長(mm)350 タイプ水銀 1目盛(℃)0.1
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
番号7 温度範囲(℃)300~360 全長(mm)350 タイプ水銀 外径(Φmm)7 1目盛(℃)0.1
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷