日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:L300径約55Φ●目量:●全長(mm):
アズワン品番65-6875-16
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)900
浸没線(mm)300
1目盛(℃)1
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)450
浸没線(mm)150
1目盛(℃)1
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
表示分解能0.01~0.1℃
表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0
温度表示精度±(0.1%+0.05)
スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
表示分解能0.01~0.1℃
表示精度±(0.1%+0.05) ※0~200℃は±0.15℃にて保証
表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0
1セット
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
最高温度指示温度計(留点型最高温度計)。水銀式体温計の様な最高温度計の一種
用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)。温度が変動する環境での最高温度、気温測定。一度きりの最高温度を記録したい用途に利用。一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。
表示範囲(℃)100~150
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304
寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400
コード長さ(m)0.9
温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式
測定温度範囲(℃)-99.99~400.00
防水性保護等級7
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304
寸法(mm)【検知部】Φ3.2×250
コード長さ(m)0.9
温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式
測定温度範囲(℃)-99.99~400.00
防水性保護等級7
1本
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
検知部の外形を細くすることでスピーディーに計測することができます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304
寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150
コード長さ(m)0.9
温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式
測定温度範囲(℃)-99.99~400.00
防水性保護等級7
1本
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304
寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150
コード長さ(m)0.9
温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式
測定温度範囲(℃)-99.99~300.00
防水性保護等級7
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304
コード長さ(m)0.9
温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式
測定温度範囲(℃)0~750
防水性保護等級7
グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304
寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150
コード長さ(m)0.9
温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式
測定温度範囲(℃)-99.99~400.00
防水性保護等級7
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)600
浸没線(mm)300
1目盛(℃)1
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃)0~100
外径(Φmm)7
1目盛(℃)0.1(精密用)
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(C)組セット ケース入り
種類水銀棒状8本組
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1箱
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。
メーカー検査成績書付
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
温度範囲(℃)-50~0
全長(mm)350
タイプ水銀
1目盛(℃)0.1
1本
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
毛細管の部分が平穴なので、水銀柱が太く見えます。また、背面が黄色なので、温度が読みやすくなっています。
全長(mm)450
1目盛(℃)1
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
番号7
温度範囲(℃)300~360
全長(mm)350
タイプ水銀
外径(Φmm)7
1目盛(℃)0.1
1本
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1
2
次へ
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。