温度計 :「検定 温度計」の検索結果
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
温度素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)のJIS A級を採用しており、-100℃から+200℃までの温度範囲を高い精度でカバーします。
用途SK-810PT用温度センサ
仕様汎用センサー
材質感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
測定範囲(℃)-100~+200
精度±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください
温度測定範囲(℃)-100~+200
精度(℃)±(0.15℃+0.002|t|)℃
寸法(Φ×mm)感温部/3.2×150、グリップ/15×100
コード8012-10
アズワン品番3-5914-11
防水性IP7準拠
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。