シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
質量(g)約155(電池含む)
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit
電池寿命(時間)約1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171
表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)。HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)。シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示。防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 )
付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書
電源単4形アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。)
分解能0.1℃
測定対象食品用
表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザー
ブザー音約70dB
防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)
電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時)
設置方式壁掛け
使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)
特性耐衝撃、防水
校正ポイント0℃、100℃、200℃
校正証明書あり
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
質量(g)本体:約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定対象食品
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
特性防水、耐衝撃
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ
材質本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304
寸法(mm)70×40×171
質量(g)約142(電池含む)
規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
内容本体+センサー付き
精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)
センサー使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)
分解能0.1℃
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク
使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)
アズワン品番2-7383-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7383-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7383-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
絶縁体低温域高精度センサS270WP-06付(Φ3×100mm)※付属品となります。
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:上記以外
表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
電池寿命約1000時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
電池寿命(時間)約1000 (通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ
材質本体/ポリカーボネート表示部・キースイッチ部/PET樹脂
寸法(mm)70×40×171
質量(g)約142(電池含む)
規格JIS C0920 IPX67に準拠(センサ接続時)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
内容JCSS校正証明書付き
精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合
センサー使用温度範囲/-40~+250、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)
分解能0.1℃
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク
使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)
アズワン品番2-7383-12
校正証明書JCSS校正
1個
¥71,980
税込¥79,178
61日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。