温度計 :「計量器 1t」の検索結果
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
商品豆知識
防水仕様。JISC0920保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)。メモリー機能。データの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。プリンタ出力。記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。上限・下限温度のお知らせ機能。上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
仕様●分解能(Th/サーミスタ):-30.0~199.9℃/0.1℃●分解能(熱電対/SK):-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1250℃/1℃●測定精度(サーミスタ・本体精度):±0.2℃●測定精度(センサ精度クラス1(JIS)):±1.5℃/-40℃以上 333℃未満、±0.004│t│/333℃以上1200℃未満(センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。)●測定精度(センサ精度):±(0.1%rdg+0.2)℃ /0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃●測定精度(熱電対(Sk)・本体精度):±(0.1%rdg+0.3)℃ /0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃ /200~1250℃
付属品K熱電対標準センサ(SK-S100K )1本、ソフトケース1コ、単4マンガン乾電池(R03)4本、取扱説明書1部、書類:試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書
電源単4マンガン乾電池(R03)4本、またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
測定範囲(℃)Th/サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対/SK:-99.9~1250
機能MAX(最大値)、MIN(最小値)、HOLD(データホールド)、REL(変化量)、REC(記憶)、TIME(時計)、アラーム設定
測定対象食品用
特性防水
校正ポイント0℃、100℃、200℃
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。