赤外線サーモカメラ佐藤計量器製作所当日出荷から14日以内出荷
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個材質ABS樹脂、TPE樹脂寸法H(mm)175電源単4形電池 4本測定範囲(℃)-20.0~650.0測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)寸法W(mm)43センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)佐藤計量器製作所9日以内出荷から14日以内出荷
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1材質本体:ABS樹脂質量(g)280電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
結露チェッカー(放射温度計付)佐藤計量器製作所予約販売
温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。放射率0.30~0.99トラスコ品番392-3801電源単4乾電池×4本(付属)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)(表面)-20~105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170測定範囲(%RH)10~95サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
赤外線放射温度計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。材質(本体)ABS樹脂電源9V乾電池6F22(006P)波長(nm)650距離係数D:S=10:1出力(mW)1以下温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980
広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)税込¥175,780¥159,800