温度計 :「冷蔵庫内の温度計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95 質量(g)134(電池含む) 使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時) 電源単3アルカリ電池×1(付属) 測定範囲(℃)-50~70 精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー) センサケーブル長さ(m)3 表示更新時間17秒毎 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷