温度計 :「熱電対 温度表示器」の検索結果
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
9日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥28,400
税込¥31,240
9日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
9日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥28,400
税込¥31,240
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5455-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥33,200
税込¥36,520
欠品中
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5455-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥33,200
税込¥36,520
欠品中
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。