温度計 :「距離計ケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。 すばやく表面温度を測定できます。 測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。
放射率0.95固定
付属品キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー
寸法(mm)41.5×160×65
質量(g)約140
電源9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)
測定範囲(℃)-20~+315
測定精度-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)
分解能(℃)1
応答時間0.5秒
距離係数D:S=8:1
検出素子サーモパイル
アズワン品番1-6078-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥27,700
税込¥30,470
14日以内出荷
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-20~315
放射率0.95固定
アズワン品番1-6078-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●放射率:距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-20~315
放射率0.95固定
アズワン品番1-6078-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方
付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
寸法(mm)約129×22×87
質量(g)約200
電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)
温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)
分解能(℃)0.1
メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)
測定波長(μm)8~14
ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)
解像度120×90ピクセル
視野角50°×37°
防塵防水性能IP54
フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)
放射率設定0.00~1.00(可変)
動画MP4(480×360ピクセル)
アズワン品番4-6423-01
特性防じん、防水
焦点距離固定最低合:0.5m
フレームレート50Hz
1個
¥107,000
税込¥117,700
翌々日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。