衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。
HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書
電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2
測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)
コード長さ(m)約1
精度±0.1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
温度測定範囲(℃)-56~306
温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)
精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110
分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
耐熱温度(℃)200(センサー)
サンプリング約1秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JIS C0920-2003 保護等級6
作動温度(℃)-10~+60
温度計の種類防水温度計
さらに高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)
測定温度範囲(℃)-10~60
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。