温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍋取付用クリップ付
質量(g)約205(電池含む) 電源単4形電池4本 測定範囲(℃)-10~110 ケーブル長(m)1.5 精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-12.0~112.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×85×30 使用電池単4形乾電池4本(付属) 電池寿命約1 設置方式壁掛け 防水性防水性能JIS0920 IPX7に準拠
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

鍋取付用クリップ付
質量(g)約90 電源- 測定範囲(℃)-10~110 ケーブル長(m)1.5 精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-10.0~110.0 使用電池単4形乾電池4本(付属) 電池寿命約1 設置方式クリップで鍋などのふちに固定 防水性防水性能JIS0920 IPX7に準拠
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷