温度計 :「温度計 大きい」の検索結果
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)600×85×12
全長(mm)600
材質(本体)木製
質量(g)380
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。
精度(℃)±1(-29~50℃) それ以外±2
材質(本体)アルミ
1目盛(℃)1
温度測定範囲(℃)-40~50
設置方式壁掛け
材質(液体)アルコール
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)450×80×12
全長(mm)450
材質(本体)木製
質量(g)210
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
材質(本体)ポリスチロール
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)252×40×15
全長(mm)252
材質(本体)木製
質量(g)52
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。
材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂
質量(g)25(電池含)
電源アルカリ電池LR44 2個
測定範囲(℃)-30~180
使用温度(℃)0~50
精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)
測定波長8~14μ
放射率0.95(固定)
本体サイズ(mm)85×24×18
電池寿命(連続時間)約30
防塵防水性能IP67
オートパワーオフ無操作状態で約15秒後
測定間隔1秒
特性防塵・防水
スタンダードな温度計です。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)252×43×18
全長(mm)252
材質(本体)木製
質量(g)55
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。
付属品ストラップ
材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム
質量(g)30(電池含)
電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)
最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒
測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50
本体寸法(mm)75×42×20
精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃
使用温度(℃)-10~50
測定波長(μm)8~14
放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)
オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)
電池寿命連続使用40時間
測定間隔1秒
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)
質量(g)370
寸法204×58×179mm
出力1mW以内(JISクラス2)
電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃
測定範囲(℃)-35~1,500
精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
使用温度(℃)0~50℃
距離係数75:1
オートパワーオフ無操作状態で約60秒後
電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)
レーザー波長(nm)635~660
取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
非接触で測定できる放射温度計です。
耐衝撃タイプです。
温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時)
測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。
バックライト機能付です。
測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。
HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。
温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。
HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。
三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)
質量(g)252
寸法172×46×119mm
出力1mW以内(JISクラス2)
電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-60~760
精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
使用温度(℃)0~50
距離係数30:1
オートパワーオフ無操作状態で約60秒後
電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)
レーザー波長(nm)635~660
取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
スタンダードな温度計です。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)250×42×17
全長(mm)250
材質(本体)低発泡スチロール樹脂
質量(g)55
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。