IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
その他CEマーキング適合
電源(V)12~24 DC
消費電力60mA以下
再現性±0.2℃(JIS表示)
分解能0.2℃(JIS表示)
応答時間0.1s
測定距離(mm)Φ40/500
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモパイル
精度定格300℃未満:±3℃/300℃以上:測定値の±1%(ただしε ≒1、基準動作条件にて)
出力信号4~20mA DC(不可抵抗280Ω以下)
測定温度範囲(℃)0~300
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。