温度計 :「温度計 大きい」の検索結果
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
種別成績書・トレーサビリティ証明書付
質量(g)約123(電池含む)
電源アルカリ単4乾電池×2本(テスト用付属)
表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)
精度(℃)1℃±1digit以内
測定距離(mm)500
精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値
測定径(Φmm)45
アズワン品番2-5785-12
応答性1秒(90%応答)
1式
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-40~300
アズワン品番2-5785-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます
使用温度範囲(℃)0~50
電源アルカリ単4乾電池2本
測定範囲(℃)-40~300
表示反射型LCD表示 3桁
表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃
材質(ケース)ABS樹脂
精度(℃)±1℃±1digit
通信方式Bluetoothバージョン4.1or later
測定距離(mm)500
精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digit
レーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2)
オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ
電池寿命連続使用で約10時間
保存温度範囲(℃)-20~55
測定位置確認レーザビームにて中心点を指示
測定径(Φmm)45
放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ)
特性防水
応答性1秒(90%応答)
伝送プロトコル専用UUID
使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-40~300
アズワン品番2-5785-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様レーザービーム:測定の中心点を指示
付属品ストラップ1本
寸法(mm)59.6×54×119.6
質量(g)約123(電池含む)
保護構造IP67防塵防水構造
電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-40~300
表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)
精度(℃)1℃±1dight以内
測定距離(mm)500
精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値
電池寿命約10時間(連続使用状態にて)
測定径(Φmm)45
アズワン品番2-5785-11-20
特性防塵防水
応答性1秒(90%応答)
距離対測定範囲比(D対S)11対1
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。
タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。
温度データを保持した動画撮影が可能です。
500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
測定範囲(℃)レンジ1:-20~120、レンジ2:0~650
精度測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値
分解能(℃)0.04
機能【画像処理】重ね合わせ表示/アイソサーモ(指定温度帯色表示)
解像度【検出器】320×240ピクセル
フォーカス手動
画素数【可視カメラ】500万画素(LEDランプ付/熱画像と重ね合わせ可)
デジタルズーム1~4倍連続
モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)
RoHS指令(10物質対応)対応
空間分解能(mrad)1.31
フレームレート30Hz
測定視野角(°)24×18
1個
¥849,800
税込¥934,780
61日以内出荷
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可
測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650
分解能空間:1.31mrad
精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値
分解能(℃)0.04
機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示)
フォーカス手動/自動、連続自動
画素数検出器:320×240ピクセル
デジタルズーム1~4倍連続
モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)
フレームレート30Hz
測定視野角(°)24×18
1個(1個)
¥1,179,980
税込¥1,297,978
61日以内出荷
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可
測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650
分解能空間:2.41mrad
精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値
分解能(℃)0.03
機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示)
フォーカス手動/自動、連続自動
画素数検出器:320×240ピクセル
デジタルズーム1~4倍連続
モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)
フレームレート30Hz
測定視野角(°)42×32
1個(1個)
¥1,179,980
税込¥1,297,978
61日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。