温度計 :「温度計 校正」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~260 アズワン品番2-3521-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
23,480 税込25,828
9日以内出荷

濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~300 アズワン品番2-5785-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~300 アズワン品番2-5785-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様レーザービーム:測定の中心点を指示 付属品ストラップ1本 寸法(mm)59.6×54×119.6 質量(g)約123(電池含む) 保護構造IP67防塵防水構造 電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-40~300 表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃) 精度(℃)1℃±1dight以内 測定距離(mm)500 精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値 電池寿命約10時間(連続使用状態にて) 測定径(Φmm)45 アズワン品番2-5785-11-20 特性防塵防水 応答性1秒(90%応答) 距離対測定範囲比(D対S)11対1 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可
仕様精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~260 アズワン品番2-5784-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~260 アズワン品番2-5784-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
62日以内出荷

CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40 入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで 電源90~264V AC 47~63Hz 消費電力最大30VA 入力点数2点 分解能(℃)表示:0.001 測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90) 電流(mA)規定:1 温度係数0.00005℃/℃ 精度定格±0.01℃(CAB-F201本体) インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定) 精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと) 入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
929,800 税込1,022,780
欠品中

CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40 入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで 電源90~264V AC 47~63Hz 消費電力最大30VA 入力点数8点 分解能(℃)表示:0.001 測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90) 電流(mA)規定:1 温度係数0.00005℃/℃ 精度定格±0.01℃(CAB-F201本体) インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定) 精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと) 入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
1,198,000 税込1,317,800
欠品中